Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange - WXF422E

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

4

couleur:

orange
Voir les options disponiblesblanc

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)
Voir les options disponiblesencastré

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • nombre d'unités - 4

  • couleur - orange

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617198530

Réf. Sonepar

05083719853

Réf. Fournisseur

WXF422E

Marque

Hager

modèle:

autre

nombre d'unités:

4

couleur:

orange

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

1

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

4

nombre de prises commutables:

0

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

2009

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

type de fixation:

fixation par encliquetage

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Oui

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur d'appareil:

90 mm

hauteur d'appareil:

42.5 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager