Non retournable

Hager - Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant version SanVis (FR) - SNS316

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 2

  • couleur - gris

  • mode de pose - autre

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615640079

Réf. Sonepar

05083564007

Réf. Fournisseur

SNS316

Marque

Hager

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

2

couleur:

gris

mode de pose:

autre

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

1

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de prises commutables:

0

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

7044

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

66 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant version SanVis (FR)

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager