Hager - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A night - WXF421N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)Caractéristiques principales
modèle - autre
nombre d'unités - 3
couleur - noir
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617198486
Réf. Sonepar
05083719848
Réf. Fournisseur
WXF421N
Marque
Hager
modèle:
autre
nombre d'unités:
3
couleur:
noir
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
1
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de prises commutables:
0
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
type de fixation:
fixation par encliquetage
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Oui
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur d'appareil:
67.5 mm
hauteur d'appareil:
43.5 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


