Non retournable

Hager - Prise gallery RJ45 cat.5E UTP - WXF221

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617192217

Réf. Sonepar

05083719221

Réf. Fournisseur

WXF221

Marque

Hager

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

gris

composition:

mécanisme seul

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

à clipser

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

7011

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

34.6 mm

nombre de modules (construction modulaire):

6

Prise gallery RJ45 cat.5E UTP

Les Atouts de la gamme:

gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager