Hager - Programmateur modulaire électronique chauf élec avec fil pilote 2 zones 7j 230V - EG203P

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Programmateur modulaire électronique chauf élec avec fil pilote 2 zones 7j 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 2

  • tension d’alimentation - 230...240 V

  • programme 24 h - Non

  • programme hebdomadaire - Oui

  • réserve de marche en heures - 43800

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250612279906

Réf. Sonepar

00010227990

Réf. Fournisseur

EG203P

Marque

Hager

nombre de canaux:

2

tension d’alimentation:

230...240 V

programme 24 h:

Non

programme hebdomadaire:

Oui

réserve de marche en heures:

43800

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

5

précision par jour:

1.5 s

guidage texte à l'écran:

Non

programmation externe:

Non

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Non

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Non

compteur d'heures:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

2

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

temps de commutation minimal canal 2:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

0

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Non

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35.8 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

61.6 mm

signal de sortie:

autre

Programmateur modulaire électronique chauffage électrique avec fil pilote 2 zones hebdomadaire 230V

Les Atouts de l'article:

Le programmateur est destiné aux installations de chauffage électrique équipées d'émetteurs de chaleur avec fil pilote. La programmation est réalisée sur le boîtier modulaire.

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle offre d’horloges digitales hager, la solution automatique pour tout gérer dans votre installation !
L’offre d’horloge digitale Hager offre de nombreuses fonctions :
  • Hebdomadaire / mensuel / annuel
  • Astronomique
  • Interrupteur crépusculaire
  • Télérupteur connecté
Conçue pour simplifier l’installation, l’horloge digitale hager peut-être dérogée de multiples manière :
  • Bouton poussoir filaire
  • Détecteur de présence filaire
  • Bouton poussoir Quicklink radio
  • Sonde de luminosité filaire
  • Micro modules Quicklink radio
  • Télécommande Quicklink radio
  • Sonde de luminosité Quicklink radio
Et pour toujours plus de simplicité de paramétrage, l’horloge digitale Hager est désormais configurable par smartphone avec l’application Bluetooth Hager MOOD !
Enfin, l’horloge digitale Hager est désormais compatible avec la domotique radio, Hager Coviva !
Vous pouvez enfin piloter à distance votre horloge !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.