Hager - Projecteur LED 12W blanc - EE636

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1200 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612256068
Réf. Sonepar
05083225606
Réf. Fournisseur
EE636
Marque
Hager
flux lumineux utile:
1200 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP55
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
pays de fabrication:
CHINE
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
12
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
traitement de la surface:
non traité
matériau de la verrine:
plastique transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1200...1200 lm
largeur:
107 mm
hauteur/profondeur:
140 mm
longueur:
100 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
100 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur connectable:
2.5...2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Les projecteurs LED Hager sont la réponse efficace à vos besoin d'éclairages extérieurs. Disponibles en deux couleurs, avec ou sans détecteurs, ces luminaires anti-éblouissements sont IP55 et proposent des puissances de 7W led à 20W led.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de projecteurs et éclairages extérieurs destinés à éclairer les entrées, les portes de garages ou les allées des jardins.
Disponibles en 2 coloris :
- Blanc
- Noir
- 7 Watts
- 12 Watts
- 20 Watts
- 30 Watts
- 60 Watts
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


