Non retournable

Hager - Projecteur LED (4000K)12W blanc avec détecteur 140° - EE632

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Projecteur LED (4000K)12W blanc avec détecteur 140°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612256020

Réf. Sonepar

05083225602

Réf. Fournisseur

EE632

Marque

Hager

flux lumineux utile:

1200 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP55

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

pays de fabrication:

CHINE

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

12

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

traitement de la surface:

non traité

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

autre

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

blanc

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1200...1200 lm

température de couleur réglable:

non

largeur:

127 mm

hauteur/profondeur:

140 mm

longueur:

100 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

100 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur connectable:

2.5...2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur LED (4000K) 12W blanc detecteur 140° EE632. L'IP55 permet une installation extérieur, doté de potentiomètres pour le réglage du seuil de luminosité et durée d'allumage. Limitation de la détection via le film autocollant fourni.

Les Atouts de l'article:

Les projecteurs LED Hager sont la réponse efficace à vos besoin d'éclairages extérieurs. Disponibles en deux couleurs, avec ou sans détecteurs, ces luminaires anti-éblouissements sont IP55 et proposent des puissances de 7W led à 20W led.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de projecteurs et éclairages extérieurs destinés à éclairer les entrées, les portes de garages ou les allées des jardins.
Disponibles en 2 coloris :
  • Blanc
  • Noir
Disponibles en plusieurs puissances :
  • 7 Watts
  • 12 Watts
  • 20 Watts
  • 30 Watts
  • 60 Watts
Disponibles avec ou sans détecteur intégré.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager