Non retournable

Hager - Rail Din pour structure électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m - A099C

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 15 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 1500 mm

  • hauteur - 1.5 mm

  • forme de trou - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610662205

Réf. Sonepar

00010066220

Réf. Fournisseur

A099C

Marque

Hager

modèle:

rail DIN 15 mm

matériau:

acier

longueur:

1500 mm

hauteur:

1.5 mm

forme de trou:

sans

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

écart central entre les trous:

2000 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Rail Din pour structure électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager