fin de vie

Hager - Relais de contrôle courant monophasé 230 V - EU103

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Relais de contrôle courant monophasé 230 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 0.1...10 A

  • contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Non

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612411030

Réf. Sonepar

00010241103

Réf. Fournisseur

EU103

Marque

Hager

sous-intensité de courant monophasée possible:

Oui

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

0.1...10 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...230 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

20 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

12 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur:

35 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

64 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation DC:

230...230 V

Relais de contrôle courant monophasé 230 V

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Hager

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager