Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 1 contact inverseur - EUM100

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 161...520 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • type de tension d’alimentation - AC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615600547

Réf. Sonepar

05083560054

Réf. Fournisseur

EUM100

Marque

Hager

plage de mesure de la tension 1:

161...520 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

type de tension de fonctionnement:

AC

type de tension d’alimentation:

AC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Oui

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Oui

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

plage de mesure de la tension 2:

230...400 V

valeur de fonctionnement de la tension:

161...161 V

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

10 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

65 mm

alimentation externe requise:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...400 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

230...400 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...400 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...400 V

Le EUM100 est un Relais de surveillance tension de Hager, avec un contact inverseur, une temporisation maximum de 10s, une plage de mesure de tension 161 - 520V et un délai de retardement du déclenchement minimum réglable de 0,10s.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager