fin de vie

Hager - Relais temporisé retardé à l'enclenchement - EZN001

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Relais temporisé retardé à l'enclenchement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - temporisation du déclenchement

  • courant de commutation nominal à 250 V CA - 8 A

  • 1ère unité de plage temporelle - secondes/heures

  • 1ère plage temporelle - 0.1...10

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612469994

Réf. Sonepar

00010246999

Réf. Fournisseur

EZN001

Marque

Hager

fonction:

temporisation du déclenchement

courant de commutation nominal à 250 V CA:

8 A

1ère unité de plage temporelle:

secondes/heures

1ère plage temporelle:

0.1...10

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

type d'actionnement:

analogique avec fonction unique

2e unité de plage temporelle:

secondes/heures

2e plage temporelle:

0.1...10

hauteur d'encastrement:

58 mm

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de commutateurs:

1

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

12...48 V

type de tension de commande 2:

AC/DC

fréquence de tension de commande 2:

50...60 Hz

tension d’alimentation:

195...253 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

puissance de commutation des lampes à incandescence:

450 W

puissance de commutation des lampes fluorescentes inductives:

500 VA

Relais temporisé retardé à l'enclenchement