Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35mm²/ 7x 4-25² / 4x 2,5-16² par phase - KJ125C

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 1.5...35 mm²

  • section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 1.5...35 mm²

  • nombre de positions de serrage par pôle - 48

  • courant assigné max. - 125 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250613804428

Réf. Sonepar

05083380442

Réf. Fournisseur

KJ125C

Marque

Hager

nombre de pôles:

4

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

1.5...35 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

1.5...35 mm²

nombre de positions de serrage par pôle:

48

courant assigné max.:

125 A

hauteur:

96 mm

largeur:

126 mm

profondeur:

44 mm

pays de fabrication:

TUNISIE

Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35mm²/ 7x 4-25² / 4x 2,5-16² par phase. Forme modulaire, monobloc, pour conducteurs en cuivre. Capot frontal démontable. Fixation sur rail DIN. Barrettes équipées d?une protection isolante partielle.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager