Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Serveur domotique KNX Secure domovea expert avec module automatisme, Matter - TJAS471

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Serveur domotique KNX Secure domovea expert avec module automatisme, Matter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface multiple

  • largeur en nombre de modules - 6

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250610013045

Réf. Sonepar

05083000061

Réf. Fournisseur

TJAS471

Marque

Hager

modèle:

interface multiple

largeur en nombre de modules:

6

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

500

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

230...230 V

type de tension:

AC

consommation d'énergie:

9.2 W

pays de fabrication:

POLOGNE

visualisation:

Oui

serveur Web:

Oui

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Serveur d'automatisme du bâtiment résidentiel et tertiaire domovea expert compatible KNX Secure intégrant un module automatisme et la programmation à distance avec connexion cryptée. Intègre la fonction Matter Bridge

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager