Hager - Support Alréa pour ATA 12x20 Pure - ATA122399016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - cadre apparent avec plaque lâche
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740016728
Réf. Sonepar
05083001672
Réf. Fournisseur
ATA122399016
Marque
Hager
composition:
cadre apparent avec plaque lâche
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
indice de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
62 mm
hauteur d'appareil:
89 mm
profondeur d'appareil:
30 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Oui
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Oui
nombre d'entrées:
2
entrée de l'arrière:
Oui
largeur:
62 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
26 mm
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


