Hager - Support SL20055 nu alu - SL20055903D1

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 20 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 55 mm

  • couleur - aluminium

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740894593

Réf. Sonepar

00011089459

Réf. Fournisseur

SL20055903D1

Marque

Hager

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

20 mm

hauteur du câble pour plinthe:

55 mm

couleur:

aluminium

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

garnissage:

sans

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

type de montage appareil d'installation:

standard

sens de montage:

horizontal

matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

0

décoration:

autre

température d'utilisation:

5...60 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Support SL20055 nu alu

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager