Hager - Support universel SL20055 Pure - SL200559119016

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 20 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 55 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740017718

Réf. Sonepar

05083001771

Réf. Fournisseur

SL200559119016

Marque

Hager

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

20 mm

hauteur du câble pour plinthe:

55 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

garnissage:

sans

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

type de montage appareil d'installation:

standard

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9016

décoration:

sans

température d'utilisation:

5...60 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Support universel SL20055 Pure

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager