Hager - Support universel SL20080 Pure - SL200809119016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 20 mm
hauteur du câble pour plinthe - 80 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740018166
Réf. Sonepar
05083001816
Réf. Fournisseur
SL200809119016
Marque
Hager
nombre d'unités d'appareil:
1
profondeur du câble pour plinthe:
20 mm
hauteur du câble pour plinthe:
80 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
garnissage:
sans
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
type de montage appareil d'installation:
standard
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9016
décoration:
sans
température d'utilisation:
5...60 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


