fin de vie

Hager - Switch modulaire 8 ports Gbit dont 4 POE - TN530

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - autre

  • gérable - Non

  • Ethernet - Oui

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615945303

Réf. Sonepar

05083594530

Réf. Fournisseur

TN530

Marque

Hager

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

mode de pose:

autre

gérable:

Non

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports PoE:

8

nombre d'autres ports:

0

puissance max. PoE:

61.6 W

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

90 mm

largeur:

142 mm

profondeur:

60 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Oui

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Oui

Switch modulaire 8 ports Gbit dont 4 POE

Les Atouts de l'article:

Le TN530 est un switch modulaire PoE permettant la distribution d’internet et de la TV à travers le réseau à partir de votre coffret de communication. Ses ports PoE permettent d'alimenter les appareils compatibles (caméras IP...)

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.