Hager - Tableau électrique gamma+ 13, pré-équipé 2 rangées, 13 M, Quickfix - GDM213A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes - 7
courant assigné de l'interrupteur général - 60 A
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250610152911
Réf. Sonepar
05083015291
Réf. Fournisseur
GDM213A
Marque
Hager
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes:
7
courant assigné de l'interrupteur général:
60 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de rangées:
2
indice de protection (IP):
IP30
nombre de phases:
1
nombre de groupes directs:
0
nombre de groupes de luminaires:
2
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:
7
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
2
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
2
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
0
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:
0
interrupteur principal de protection:
Non
nombre de pôles interrupteur général:
0
protection RCD entrant:
Oui
protection haute intégrité:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
double protection RCD:
Oui
nombre de voies sortantes:
26
adapté aux données:
Oui
groupe de cuisinières:
monophasé
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:
Oui
avec prise:
Non
avec transformateur de sonnerie:
Non
protection contre les surtensions:
Non
avec mètre:
Non
hauteur:
375 mm
largeur:
250 mm
largeur en nombre de modules:
13
profondeur:
103 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec couvercle transparent:
Non
verrouillable:
Non
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:
7
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:
0
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
3 kA
type de couverture:
couvercle
type de fermeture:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9010
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


