Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Tableau électrique gamma+ 13, pré-équipé 3 rangées, 13 M, Quickfix - GDM313A

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Tableau électrique gamma+ 13, pré-équipé 3 rangées, 13 M, Quickfix

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • nombre total de groupes - 11

  • courant assigné de l'interrupteur général - 60 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250610152928

Réf. Sonepar

05083015292

Réf. Fournisseur

GDM313A

Marque

Hager

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre total de groupes:

11

courant assigné de l'interrupteur général:

60 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de rangées:

3

indice de protection (IP):

IP30

nombre de phases:

1

nombre de groupes directs:

0

nombre de groupes de luminaires:

2

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:

11

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

3

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

3

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:

0

interrupteur principal de protection:

Non

nombre de pôles interrupteur général:

0

protection RCD entrant:

Oui

protection haute intégrité:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

double protection RCD:

Oui

nombre de voies sortantes:

39

adapté aux données:

Oui

groupe de cuisinières:

monophasé

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:

Oui

avec prise:

Non

avec transformateur de sonnerie:

Non

protection contre les surtensions:

Non

avec mètre:

Non

hauteur:

500 mm

largeur:

250 mm

largeur en nombre de modules:

13

profondeur:

103 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec couvercle transparent:

Non

verrouillable:

Non

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:

11

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:

0

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

3 kA

type de couverture:

couvercle

type de fermeture:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

Tableau électrique gamma+ 13, pré-équipé 3 rangées, 13 Modules, Quickfix

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager