Non retournable

Hager - Tableau électrique gamma+ 13, pré-équipé 4 rangées, 13 M, Quickfix - GDM413A

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Tableau électrique gamma+ 13, pré-équipé 4 rangées, 13 M, Quickfix

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • nombre total de groupes - 13

  • courant assigné de l'interrupteur général - 60 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610152935

Réf. Sonepar

05083015293

Réf. Fournisseur

GDM413A

Marque

Hager

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre total de groupes:

13

courant assigné de l'interrupteur général:

60 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de rangées:

4

indice de protection (IP):

IP30

nombre de phases:

1

nombre de groupes directs:

0

nombre de groupes de luminaires:

2

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:

13

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

4

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

4

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:

0

interrupteur principal de protection:

Non

nombre de pôles interrupteur général:

0

protection RCD entrant:

Oui

protection haute intégrité:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

double protection RCD:

Oui

nombre de voies sortantes:

52

adapté aux données:

Oui

groupe de cuisinières:

monophasé

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:

Oui

avec prise:

Non

avec transformateur de sonnerie:

Non

protection contre les surtensions:

Non

avec mètre:

Non

hauteur:

625 mm

largeur:

250 mm

largeur en nombre de modules:

13

profondeur:

103 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec couvercle transparent:

Non

verrouillable:

Non

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:

13

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:

0

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

3 kA

type de couverture:

couvercle

type de fermeture:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

Tableau électrique gamma+ 13, pré-équipé 4 rangées, 13 Modules, Quickfix

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta 2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager