Hager - Té, Dérivation, SL20115 graphite noir - SL2011589011

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur du câble pour plinthe:

couleur de la partie supérieure:

Voir les options disponiblesaluminium

Caractéristiques principales

  • profondeur du câble pour plinthe - 20 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 115 mm

  • couleur de la partie supérieure - autre

  • matériau - plastique

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740896146

Réf. Sonepar

00011089614

Réf. Fournisseur

SL2011589011

Marque

Hager

profondeur du câble pour plinthe:

20 mm

hauteur du câble pour plinthe:

115 mm

couleur de la partie supérieure:

autre

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

hauteur du raccordement de canal:

115 mm

largeur du raccordement de canal:

20 mm

raccordement de canal:

moulure et goulotte

dérivation raccordement de canal:

centré

numéro RAL:

9011

décoration:

sans

avec baguette de tapis:

Non

indice de protection (IP):

IP40

qualité du matériau:

ABS

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Té, Dérivation, SL20115 graphite noir

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager