Hager - Té, Dérivation, SL20115 Pure - SL2011589016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
profondeur du câble pour plinthe - 20 mm
hauteur du câble pour plinthe - 115 mm
couleur de la partie supérieure - blanc
matériau - plastique
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740018494
Réf. Sonepar
05083001849
Réf. Fournisseur
SL2011589016
Marque
Hager
profondeur du câble pour plinthe:
20 mm
hauteur du câble pour plinthe:
115 mm
couleur de la partie supérieure:
blanc
matériau:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
hauteur du raccordement de canal:
115 mm
largeur du raccordement de canal:
20 mm
raccordement de canal:
moulure et goulotte
dérivation raccordement de canal:
centré
numéro RAL:
9016
décoration:
sans
avec baguette de tapis:
Non
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


