Hager - Té et croix camelea pour LFS40060 zingué - R2566VERZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 40 mm
largeur - 60 mm
couleur - autre
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740253970
Réf. Sonepar
00011025397
Réf. Fournisseur
R2566VERZ
Marque
Hager
hauteur:
40 mm
largeur:
60 mm
couleur:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
hauteur sortante:
40 mm
largeur sortante:
60 mm
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
modèle:
capot moulé
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
0
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP30
température d'utilisation:
-5...90 °C
Les Atouts de l'article:
Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


