Hager - Té et croix lifea pour LF/FB60150 RAL 7030 gris - LF6015087030

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 61 mm

  • largeur - 150 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740021920

Réf. Sonepar

05083002192

Réf. Fournisseur

LF6015087030

Marque

Hager

hauteur:

61 mm

largeur:

150 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

hauteur sortante:

60 mm

largeur sortante:

150 mm

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

capot moulé

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

7030

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Té et croix lifea pour LF/FB60150 RAL 7030 gris

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager