Hager - Té plat DABA 50x160 - DABA5016079006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 160 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
type de construction - pièce en T horizontale
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740829274
Réf. Sonepar
05083082927
Réf. Fournisseur
DABA5016079006
Marque
Hager
largeur de caniveau de câble:
160 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud et revêtu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
aluminium
numéro RAL:
9006
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


