Hager - Télévariateur pilote 1-10 V - EV106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
type de commande - bouton pousse et tourne
couleur - gris
tension nominale - 230 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612421060
Réf. Sonepar
00010242106
Réf. Fournisseur
EV106
Marque
Hager
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
type de commande:
bouton pousse et tourne
couleur:
gris
tension nominale:
230 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
fréquence:
50...50 Hz
commande radio possible:
Non
variation DALI:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
85 mm
profondeur d'appareil:
65 mm
courant de veille:
50 mA
variation 1-10V:
Oui
variation DSI:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
variation système propriétaire constructeur:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
transparent:
Non
numéro RAL (équivalent):
7035
Les Atouts de l'article:
Les télévariateurs permettent de régler une intensité lumineuse en fonction des besoins.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


