Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Thermostat électronique entrée abaiss. - 25503

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Thermostat électronique entrée abaiss.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie/encastré

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

  • type de capteur - autre

  • finition des contacts - contact inverseur (NO/NC)

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542220255039

Réf. Sonepar

00063025503

Réf. Fournisseur

25503

Marque

Hager

mode de pose:

saillie/encastré

type d'alimentation électrique:

230 V CA

type de capteur:

autre

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

FRANCE

Thermostat d'ambiance électronique saillie chauffage eau chaude et air conditionnée, contact inverseur, voyant et inter. marche/arrêt, entrée abaissement 230V. Mode de fonctionnement chronoproportionnel ou tout ou rien.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager