Hager - Thermostat pour ventilateur IP20 h 68mm l 29mm p 45mm pour coffret orion plus - FL259Z

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 29 mm

  • hauteur - 68 mm

  • profondeur - 45 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250619272597

Réf. Sonepar

05083927259

Réf. Fournisseur

FL259Z

Marque

Hager

largeur:

29 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ITALIE

Le FL259Z est un Thermostat pour ventilateur IP20 h 68mm l 29mm p 45mm pour coffret électrique orion plus de Hager. Il fait partie des nombreux accessoires de la gamme.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager