Hager - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 613 1500/5A 5VA Classe 1 - SRD15005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 1500 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 45...45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049857063888
Réf. Sonepar
05083706388
Réf. Fournisseur
SRD15005
Marque
Hager
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
1500 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
45...45 mm
diamètre d'ouverture:
45 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
consommation d'énergie:
13.5 W
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
65...65 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
transformateur d'intensité utilisé avec des compteurs d'énergie à lecture indirecte. L'ampérage au secondaire est égal à 5A.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de transformateurs d’intensité destinés à être utilisés avec des compteurs d’énergie de toute marque, fonctionnant avec un rapport de transformation de x/5A.
Les transformateurs de courants Hager sont disponibles en version :
- Fermés
- Ouvrants
Pour cela, ils embarquent de nombreux atouts :
- Livrés précâblés,
- Livrés avec tous les accessoires de montage (rail DIN, sur câble, sur platine)
- Livrés avec un shunt pour opérations de maintenance
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


