Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Transformateur de Courant fermé barre/câble passant BG 613 1000/5A 5VA Classe 1 - SRD10005

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Transformateur de Courant fermé barre/câble passant BG 613 1000/5A 5VA Classe 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 1000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 45...45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4049857139392

Réf. Sonepar

05083713939

Réf. Fournisseur

SRD10005

Marque

Hager

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

1000 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

45...45 mm

diamètre d'ouverture:

45 mm

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

consommation d'énergie:

8 W

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

65...65 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de Courant fermé barre/câble passant BG 613 1000/5A 5VA Classe 1

Les Atouts de l'article:

transformateur d'intensité utilisé avec des compteurs d'énergie à lecture indirecte. L'ampérage au secondaire est égal à 5A.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de transformateurs d’intensité destinés à être utilisés avec des compteurs d’énergie de toute marque, fonctionnant avec un rapport de transformation de x/5A.

Les transformateurs de courants Hager sont disponibles en version :
  • Fermés
  • Ouvrants
Les versions ouvrants ont été pensés pour simplifier l’installation et sécuriser leur manipulation.
Pour cela, ils embarquent de nombreux atouts :
  • Livrés précâblés,
  • Livrés avec tous les accessoires de montage (rail DIN, sur câble, sur platine)
  • Livrés avec un shunt pour opérations de maintenance

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager