Hager - Transformateur de sécurité 40VA 230VAC - 12 - 24VAC 4 modules - ST314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 3.33 A
courant de sortie max. - 3.33 A
type de transfo - transfo de sécurité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250615703149
Réf. Sonepar
00010570314
Réf. Fournisseur
ST314
Marque
Hager
tension primaire:
230 V
tension secondaire 1:
12 V
intensité de courant secondaire 1:
3.33 A
courant de sortie max.:
3.33 A
type de transfo:
transfo de sécurité
tension secondaire 2:
24 V
intensité de courant secondaire 2:
1.67 A
puissance de sortie max.:
40 W
puissance dissipée max.:
40 W
montage apparent:
Oui
montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
85 mm
largeur:
70 mm
hauteur:
58 mm
largeur en nombre de modules:
4
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les températures:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


