Hager - Triple prise de courant affleurant 2P+T pré montées anthracite - WE133A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - broche de contact de protection
couleur - anthracite
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
nombre de pôles coupés (ronds) - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250610131664
Réf. Sonepar
05083013166
Réf. Fournisseur
WE133A
Marque
Hager
modèle:
broche de contact de protection
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
3
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
6
nombre de prises commutables:
3
nombre de phases:
3
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
7021
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
16000 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur d'appareil:
142 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
autre
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
intensité de courant max. pour alimentation USB:
0 A
nombre de repiquage:
0
couleur de l'opérateur de commutation:
anthracite
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de la gamme:
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s’adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


