nouveau

Hager - Triple prise de courant affleurant 2P+T pré montées blanc - WE133

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles coupés (ronds) - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250610131657

Réf. Sonepar

05083013165

Réf. Fournisseur

WE133

Marque

Hager

modèle:

broche de contact de protection

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

3

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

6

nombre de prises commutables:

3

nombre de phases:

3

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

16000 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur d'appareil:

142 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

autre

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

intensité de courant max. pour alimentation USB:

0 A

nombre de repiquage:

0

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

La triple prise affleurant pré-cablées 2P+T WE133 fait partie de la gamme essensya. Pure. Le peigne est livré non assemblé. Peigne non démontable une fois monté. A compléter d'une plaque de finition double essensya.

Les Atouts de la gamme:

Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s’adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager