Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Unité d'équipement 1 boitier moulé h3+ P250 différentiel H450xL250mm univers - UK31LH1F

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Unité d'équipement 1 boitier moulé h3+ P250 différentiel H450xL250mm univers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'interrupteurs - 1

  • courant de fonctionnement nominal - 250 A

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 250 mm

  • profondeur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250616211377

Réf. Sonepar

05083621137

Réf. Fournisseur

UK31LH1F

Marque

Hager

nombre d'interrupteurs:

1

courant de fonctionnement nominal:

250 A

hauteur:

450 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

110 mm

avec couvercle:

Oui

plaque de recouvrement en plastique:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

équipé d'un disjoncteur:

Non

adapté à un interrupteur de tension sur zéro:

Non

équipé d'un interrupteur de tension sur zéro:

Non

adapté à un commutateur:

Non

équipé d'un commutateur:

Non

avec borne de distribution:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Le UK31LH1F est une unité d'équipement pour boitier moulé h3+ P250 différentiel pour univers de Hager, de dimensions H450xL250mm de largeur. Pour des armoires ou coffrets jusqu'à 630A.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager