Hager - Variateur rotatif 1930 Alba - WTN4011WG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel et LED
variation par coupure de fin de phase - Oui
couleur - blanc
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250610075449
Réf. Sonepar
05083007544
Réf. Fournisseur
WTN4011WG
Marque
Hager
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel et LED
variation par coupure de fin de phase:
Oui
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
encastré
matériau:
autre
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation à griffes
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
27 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


