Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2S+RFID+APP Bluetooth+Opt. sol. - XVR107S

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - monophasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 7 kW

  • indice de protection (IP) - IP54

  • puissance de raccordement nominale - 7 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250610103463

Réf. Sonepar

05083010346

Réf. Fournisseur

XVR107S

Marque

Hager

exécution raccord côté installation:

monophasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

7 kW

indice de protection (IP):

IP54

puissance de raccordement nominale:

7 kW

largeur:

250 mm

hauteur:

370 mm

profondeur:

150 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

1

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

0

pays de fabrication:

POLOGNE

longueur du câble de charge:

0 m

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Non

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

fréquence:

50/60 Hz

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Oui

détection de courant résiduel DC:

Oui

détection de soudure du contacteur:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Non

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Non

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Non

gestion intégrée de la charge statique:

Non

convient pour une charge dynamique:

Oui

Plug & Charge selon ISO 15118:

Non

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Oui

section de conducteur connectable:

2.5...10 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Non

witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. avec ajout de carte TIC (opti. solaire basic en TIC standard), carte de com. XVA245 et compteurs XVA6xx, RFID. App bluetooth pour paramétrage et utilisation simplifiés.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager