Hager - witty park2 Borne mural IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections - XVP222SQF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 22 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250610089507
Réf. Sonepar
05083008950
Réf. Fournisseur
XVP222SQF
Marque
Hager
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
2
puissance max. par point de chargement:
22 kW
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
22 kW
largeur:
345 mm
hauteur:
680 mm
profondeur:
220 mm
nombre de prises de charge type 2:
2
avec boîte de raccordement domestique:
Non
avec disjoncteur de protection:
Oui
avec compteur d'énergie:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
pays de fabrication:
CHINE
tension d'entrée:
230...400 V
fréquence:
50/60 Hz
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:
Oui
détection de courant résiduel DC:
Oui
détection de soudure du contacteur:
Oui
mise en réseau comme extension:
Oui
mise réseau via LAN:
Oui
connectable via Wi-Fi:
Oui
LTE:
Oui
standard radio 5G:
Non
avec interrupteur à clé:
Oui
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui
NFC (Near Field Communication):
Oui
gestion intégrée de la charge statique:
Oui
convient pour une charge dynamique:
Oui
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):
1.6
utilisation et configuration via application mobile:
Oui
export de l'historique de charge:
Oui
section de conducteur connectable:
10...25 mm²
backend compris dans la livraison:
Non
compteur électrique compatible avec directive MID:
Oui
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


