Hager - Borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 2x22kW T2+OCPP+MID+RFID - XVG222S

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 2x22kW T2+OCPP+MID+RFID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 2

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • mode de pose - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250610089491

Réf. Sonepar

05083008949

Réf. Fournisseur

XVG222S

Marque

Hager

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

2

puissance max. par point de chargement:

22 kW

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

22 kW

largeur:

320 mm

hauteur:

1480 mm

profondeur:

225 mm

nombre de prises de charge type 2:

2

avec boîte de raccordement domestique:

Non

avec disjoncteur de protection:

Oui

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension d'entrée:

230...400 V

fréquence:

50 Hz

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Oui

détection de courant résiduel DC:

Oui

détection de soudure du contacteur:

Oui

mise en réseau comme extension:

Oui

mise réseau via LAN:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Oui

LTE:

Oui

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Oui

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Oui

gestion intégrée de la charge statique:

Oui

convient pour une charge dynamique:

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Oui

section de conducteur connectable:

10...25 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Oui

La borne de recharge witty park2 mural IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.