Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections - XVG222SQF

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 2

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • mode de pose - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250610089514

Réf. Sonepar

05083008951

Réf. Fournisseur

XVG222SQF

Marque

Hager

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

2

puissance max. par point de chargement:

22 kW

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

22 kW

largeur:

345 mm

hauteur:

1480 mm

profondeur:

210 mm

nombre de prises de charge type 2:

2

avec boîte de raccordement domestique:

Non

avec disjoncteur de protection:

Oui

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

pays de fabrication:

CHINE

tension d'entrée:

230...400 V

fréquence:

50/60 Hz

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Oui

détection de courant résiduel DC:

Oui

détection de soudure du contacteur:

Oui

mise en réseau comme extension:

Oui

mise réseau via LAN:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Oui

LTE:

Oui

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Oui

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Oui

gestion intégrée de la charge statique:

Oui

convient pour une charge dynamique:

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Oui

section de conducteur connectable:

10...25 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Oui

La borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager