Hager - witty plus borne de recharge IP55 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+RFID+APP BLE+OCPP+MID - XVL122S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 22 kW
indice de protection (IP) - IP55
puissance de raccordement nominale - 22 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250610087770
Réf. Sonepar
05083008777
Réf. Fournisseur
XVL122S
Marque
Hager
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
22 kW
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
22 kW
largeur:
250 mm
hauteur:
370 mm
profondeur:
150 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
0
nombre de prises de charge type 2:
1
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises CEE:
0
pays de fabrication:
POLOGNE
longueur du câble de charge:
0 m
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Oui
avec affichage:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
tension d'entrée:
400...440 V
fréquence:
50/60 Hz
mise réseau via LAN:
Oui
connectable via Wi-Fi:
Oui
standard radio 5G:
Non
avec interrupteur à clé:
Non
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui
gestion intégrée de la charge statique:
Non
convient pour une charge dynamique:
Oui
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):
1.6
Plug & Charge selon ISO 15118:
Non
utilisation et configuration via application mobile:
Oui
export de l'historique de charge:
Oui
compteur électrique compatible avec directive MID:
Oui
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


