Hager - witty share borne de recharge RFID OCPP IP55 1x7,4kW 1P avec MID intégré - XEV1R07T2M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
exécution raccord côté installation - monophasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 7 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250610001387
Réf. Sonepar
05083000138
Réf. Fournisseur
XEV1R07T2M1
Marque
Hager
exécution raccord côté installation:
monophasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
7 kW
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
7 kW
largeur:
237 mm
hauteur:
549 mm
profondeur:
173 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
0
nombre de prises de charge type 2:
1
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
pays de fabrication:
POLOGNE
nombre de prises de courant domestiques:
0
longueur du câble de charge:
0 m
avec boîte de raccordement domestique:
Oui
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Non
avec affichage:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
tension d'entrée:
230...400 V
fréquence:
50 Hz
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:
Non
détection de courant résiduel DC:
Oui
détection de soudure du contacteur:
Oui
mise réseau via LAN:
Oui
connectable via Wi-Fi:
Oui
LTE:
Oui
standard radio 5G:
Non
avec interrupteur à clé:
Non
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui
NFC (Near Field Communication):
Non
gestion intégrée de la charge statique:
Oui
convient pour une charge dynamique:
Oui
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):
1.6
Plug & Charge selon ISO 15118:
Non
utilisation et configuration via application mobile:
Oui
export de l'historique de charge:
Oui
backend compris dans la livraison:
Non
compteur électrique compatible avec directive MID:
Oui
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


