Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Hager - WP2 Murale 2x 22kW, 2xT2S, 1xTE, IP55, IK10, OCCP, 4G, RFID, TPE, Ecran, Protec. - XVP222SYF

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - WP2 Murale 2x 22kW, 2xT2S, 1xTE, IP55, IK10, OCCP, 4G, RFID, TPE, Ecran, Protec.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 2

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • indice de protection (IP) - IP55

  • puissance de raccordement nominale - 22 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610089606

Réf. Sonepar

05083008960

Réf. Fournisseur

XVP222SYF

Marque

Hager

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

2

puissance max. par point de chargement:

22 kW

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

22 kW

largeur:

345 mm

hauteur:

680 mm

profondeur:

220 mm

nombre de prises de charge type 2:

2

avec boîte de raccordement domestique:

Non

avec disjoncteur de protection:

Oui

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

fréquence:

50/60 Hz

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Oui

détection de courant résiduel DC:

Oui

détection de soudure du contacteur:

Oui

mise en réseau comme extension:

Oui

mise réseau via LAN:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Oui

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Oui

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Oui

gestion intégrée de la charge statique:

Oui

convient pour une charge dynamique:

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

Plug & Charge selon ISO 15118:

Oui

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Oui

section de conducteur connectable:

10...25 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Oui

Witty Park 2 Murale 2x22kW, recharge simultanée de deux véhicules électriques. IP55, IK10, compatible OCPP, elle intègre deux prises T2S et une prise TE, un écran, un lecteur RFID, un TPE Payter Apollo, des compteurs MID et les protections

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager