🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Hager - WP2 Murale 2x 22kW, 2xT2S, IP55, IK10, OCCP, 4G, RFID, TPE, Ecran, Protections - XVP222SY0

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - WP2 Murale 2x 22kW, 2xT2S, IP55, IK10, OCCP, 4G, RFID, TPE, Ecran, Protections

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 2

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • indice de protection (IP) - IP55

  • puissance de raccordement nominale - 22 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610089620

Réf. Sonepar

05083008962

Réf. Fournisseur

XVP222SY0

Marque

Hager

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

2

puissance max. par point de chargement:

22 kW

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

22 kW

largeur:

320 mm

hauteur:

680 mm

profondeur:

220 mm

nombre de prises de charge type 2:

2

avec boîte de raccordement domestique:

Non

avec disjoncteur de protection:

Oui

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension d'entrée:

230...400 V

fréquence:

50/60 Hz

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Oui

détection de courant résiduel DC:

Oui

détection de soudure du contacteur:

Oui

mise en réseau comme extension:

Oui

mise réseau via LAN:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Oui

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Oui

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Oui

gestion intégrée de la charge statique:

Oui

convient pour une charge dynamique:

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Oui

section de conducteur connectable:

10...25 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Oui

Witty Park 2 Murale 2x 22kW, recharge simultanée de deux véhicules électriques. IP55, IK10, compatible OCPP, elle intègre deux prises T2S, un écran, un lecteur RFID, un TPE Payter Apollo, des compteurs MID et les protections

Les Atouts de l'article:

La witty park 2, la borne de recharge de chez Hager conçue pour les applications tertiaires privées ou publiques! La witty park 2 a été conçue pour résister aux sollicitations les plus difficiles que subissent les bornes installées dans les bâtiments tertiaires et les parking publics. Pour cela elle peut compter sur une protection IP55 et IK10 et une facade en verre trempée. Disponible uniquement en 2 points de recharge, avec prises T2S en face avant, l'offre existe aussi en version totem. Elle intégre de base les protections électriques, un modem 4G, une carte de communication Ethernet (2 ports), un TPE Payter et un écran pour guider les usagers dans l'expérience de recharge avec notament les éléments suivant: RFID QR Code Dynamique Multi-langues C’est la solution parfaite pour les bâtiments où de multiples véhicules se rechargent. Et parce que la maintenance des bornes est primordiale, l’ensemble des pièces détachées sont disponibles ! Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100.

Les Atouts de la gamme:

La witty park 2, la borne de recharge de chez Hager conçue pour les applications tertiaires privées ou publiques!
La witty park 2 a été conçue pour résister aux sollicitations les plus difficiles que subissent les bornes installées dans les bâtiments tertiaires et les parking publics.
Pour cela elle peut compter sur une protection IP55 et IK10 et une facade en verre trempée.
Disponible uniquement en 2 points de recharge, avec prises T2S en face avant
l'offre est déclinée en deux versions, Totem ou murale
Elle intégre de base les protections électriques, un modem 4G, une carte de communication Ethernet (2 ports) et un écran pour guider les usagers dans l'expérience de recharge avec notament les éléments suivant:
  • RFID
  • QR Code Dynamique
  • Multi-langues
C’est la solution parfaite pour les bâtiments où de multiples véhicules se rechargent.
Et parce que la maintenance des bornes est primordiale, l’ensemble des pièces détachées sont disponibles !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager