Heiwa - HMIH-50W-V1 Unité intérieure murale 5Kw mono-multi HYOKO 3 Blanc mat - HMIH-50W-V1

HEIWA FRANCE
CopieCopie
Heiwa - HMIH-50W-V1 Unité intérieure murale 5Kw mono-multi HYOKO 3 Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique - 5...5 kW

  • type de réfrigérant - R32

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701563603260

Réf. Sonepar

08142360326

Réf. Fournisseur

HMIH-50W-V1

Marque

Heiwa

puissance frigorifique:

5...5 kW

type de réfrigérant:

R32

Unité intérieure HYOKO3 design, compacte et silencieuse, compatible en mono et multi avec la technologie 100% pour un maintien de puissance en chaud et en froid ! Chauffage jusqu'à -30°C et Climatisation jusqu'à +50°C.

Les Atouts de la gamme:

Mural Hyōkō 3 HEIWA : Jusqu’à 100% de puissance en chaud jusqu’à –12°C et en froid jusqu’à +43°C, technologie compresseur 160Hz, ultra silencieux (jusqu’à 12dB), Wi‑Fi & Bluetooth intégrés, 3 coloris et garantie 5 ans

Heiwa

Un produit Heiwa

Découvrez toute la gamme Heiwa