Heiwa - HHIECSC-160/240-V1 Module hydraulique avec ECS 240L Integre pour PAC Bibloc 100% - HHIECSC-160/240-V1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PAC Air Eau 100%
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701563607275
Réf. Sonepar
08142360727
Réf. Fournisseur
HHIECSC-160/240-V1
Marque
Heiwa
La solution de chauffage haute performance, accessible à tous ! La PAC A/E HEIWA 100% allie performance, confort et fiabilité, tout en restant simple à installer et à utiliser. 100 % de puissance jusqu'à -15 °C (pour 35 °C de sortie d'eau)
Les Atouts de la gamme:
PAC Air/Eau HEIWA : chauffage et rafraîchissement efficaces toute l’année. Haute performance énergétique, installation simplifiée et fonctionnement silencieux pour un confort durable et des économies d’énergie.
Les Atouts de la gamme:
PAC Air/Eau HEIWA : chauffage et rafraîchissement efficaces toute l’année. Haute performance énergétique, installation simplifiée et fonctionnement silencieux pour un confort durable et des économies d’énergie.