Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Heiwa - HHMP-80M-V2 PAC Monobloc 8kW HYOKO MAX - HHMP-80M-V2

HEIWA FRANCE
CopieCopie
Heiwa - HHMP-80M-V2 PAC Monobloc 8kW HYOKO MAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760221517653

Réf. Sonepar

08142151765

Réf. Fournisseur

HHMP-80M-V2

Marque

Heiwa

Les PAC Air/Eau bi-bloc Premium Hyoko Max Heiwa atteignent des températures d'eau chaude jusqu'à +65°C et assurent une discrétion totale grce à leurs tailles compactes et leurs faibles niveaux sonores.

Les Atouts de la gamme:

PAC Air/Eau HEIWA : chauffage et rafraîchissement efficaces toute l’année. Haute performance énergétique, installation simplifiée et fonctionnement silencieux pour un confort durable et des économies d’énergie.

Heiwa

Un produit Heiwa

Découvrez toute la gamme Heiwa