Non retournable

Hellermanntyton - Accessoire de fixation embase adhésive pour gaine Helawrap - 161-64013

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • résistant aux UV - Non

  • qualité du matériau - polyamide

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026575506

Réf. Sonepar

00816657550

Réf. Fournisseur

161-64013

Marque

Hellermanntyton

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

résistant aux UV:

Non

qualité du matériau:

polyamide

couleur:

noir

température d'utilisation:

-40...105 °C

pays de fabrication:

POLOGNE

Accessoire de fixation embase adhésive pour gaine Helawrap, Polyamide 6.6 modifié chocs hautes températures, Noir, longeur 38 mm, largeur 38 mm, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Pour compléter le système d'organisation de câbles Helawrap, différents clips Helawrap avec des dimensions compatibles sont disponibles.Les clips de montage peuvent être combinés et ajustés individuellement. Fixés sur une base de montage, l'ensemble peut être vissé ou collé directement sur la surface.Les plaques de montage peuvent être fixées avec des vis, des colliers ou de l'adhésifPeut être utilisé pour monter toutes les tailles de HWClip

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton