Hellermanntyton - Adaptateur CNV-M25-M20, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces - 166-50907

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Adaptateur CNV-M25-M20, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026320137

Réf. Sonepar

00816632013

Réf. Fournisseur

166-50907

Marque

Hellermanntyton

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

20

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Adaptateur HELAGUARD CNV-M25-M20, Ø intérieur M20, Ø extérieur M25, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Adaptateur en laiton nickelé.Filetage externe et interneRéduit ou agrandit la taille des pasPeut permettre le passage d'un pas métrique à un pas PG et vice et versa

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton