Hellermanntyton - Adaptateur CNV-M32-M25, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces - 166-50915

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Adaptateur CNV-M32-M25, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026320212

Réf. Sonepar

00816632021

Réf. Fournisseur

166-50915

Marque

Hellermanntyton

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

25

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

32

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Adaptateur HELAGUARD CNV-M32-M25, Ø intérieur M25, Ø extérieur M32, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, sachet de 10 pièces

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton